SIEMENS - Módulo alimentación CA 120/230V para ET200ISP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 1.04 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz - 1.04 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7138-7EC00-0AA0
Ref.Sonepar
544264
EAN
4019169181433
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
85...264 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
1.04 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
1.04 A
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
5 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
5 A
Redundancia:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
60 mm
Altura:
190 mm
Profundidad:
136.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


