SIEMENS - Módulo amortiguador elemento RC 400V 50/60Hz 5,5kW S00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo amortiguador elemento RC 400V 50/60Hz 5,5kW S00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Elemento RC

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2916-1PA1

Ref.Sonepar

545409

EAN

4011209739628

Función:

Elemento RC

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

módulo antiparasitario CEM, elemento RC, hasta 400 V AC/DC, 50/60 Hz, para contactores 3RT201 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS