SIEMENS - Módulo ampliación 3RK33 para 3RK3 8 DI 24V tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo ampliación 3RK33 para 3RK3 8 DI 24V tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo de expansión

  • Montaje en carriles posible - no

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK3321-1AA10

Ref.Sonepar

545232

EAN

4011209793170

Modelo:

Dispositivo de expansión

Montaje en carriles posible:

no

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

no

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Con función de silenciador:

no

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Categoría de parada según IEC 60204:

Otros

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

22.5 mm

Altura:

102 mm

Profundidad:

124 mm

Módulo de ampliación SIRIUS 3RK33 para sistema de seguridad modular 3RK3 8 DI, 24V DC parametrizable a través de MSS ES ancho 22, 5 mm borne de tornillo sin cable de conexión.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS