SIEMENS - Módulo ampliación CNX8600 4x 5A DC 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Primera tensión de salida secundaria - 5...24 V
Segunda tensión de salida secundaria - 5...24 V
Tercera tensión de salida secundaria - 5...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Intensidad máx. de salida 2 - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4436-8XB00-0CY0
Ref.Sonepar
445363
EAN
4025515154488
Primera tensión de salida secundaria:
5...24 V
Segunda tensión de salida secundaria:
5...24 V
Tercera tensión de salida secundaria:
5...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Intensidad máx. de salida 2:
5 A
Intensidad máx. de salida 3:
5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
24 V
Tensión nominal de salida 3:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Corriente nominal de salida 2:
5 A
Corriente nominal de salida 3:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
60 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
150 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


