SIEMENS - Módulo AS-Interface 2 entradas 1 led rojo conector 4 polos

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1401-1EE20-2AA0

Ref.Sonepar

798813

EAN

4011209937154

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Módulo AS-Interface, 2 entradas seguras, 1 LED, rojo, conector de 4 polos con bornes de tornillo y conector de 4 polos con bornes de resorte, para fijación en placa frontal Módulo AS-Interface SIRIUS ACT para la conexión de comunicación de los elementos de mando y señalización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados víabus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Para montaje en placa frontal con conexión por bornes de tornillo, bornes de resorte o perforación del aislamiento, o para montaje en caja.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS