SIEMENS - Módulo base CA/CC 110-240V entrada para termistor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de conexión - Ninguno
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 110...240 V
Tensión de alimentación DC - 110...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UF7011-1AU00-0
Ref.Sonepar
543521
EAN
4011209902657
Tipo de sistema de conexión:
Ninguno
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación DC:
110...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
110...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
110...240 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Módulo de detección de intensidad:
sí
Módulo de detección de tensión:
sí
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
3
Número de salidas con contacto:
3
Número de salidas electrónicas:
0
Número de entradas digitales:
4
Entradas para conexión de termistor:
sí
Entrada para la detección de fugas a tierra:
no
Entrada para sensor analógico de temperatura:
no
Función de conmutación:
Estable mono
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Tipo de interfaz:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


