Fin de vida

SIEMENS - Módulo base PSU8600 40A/4X 10A PN entrada trifásico

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo base PSU8600 40A/4X 10A PN entrada trifásico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 5...24 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 5...24 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 5...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP3437-8MB00-2CY0

Ref.Sonepar

288664

EAN

4025515154471

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

5...24 V

Segunda tensión de salida secundaria:

5...24 V

Tercera tensión de salida secundaria:

5...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

40 A

Intensidad máx. de salida 2:

10 A

Intensidad máx. de salida 3:

10 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión nominal de salida 2:

24 V

Tensión nominal de salida 3:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

40 A

Corriente nominal de salida 2:

10 A

Corriente nominal de salida 3:

10 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

500...500 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

960 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

125 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

125 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

150 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo base SITOP PSU8600 40 A/4x10 A PN. Fuente de alimentación estabilizada entrada: 3 AC 400-500 V salida: DC 24 V/40 A/4x 10 A con conexión PN/IE.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS