SIEMENS - Módulo base triple salida conexión tornillo barra polietileno - 3RA6813-8AB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo base triple salida conexión tornillo barra polietileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 100 A

  • Número de polos - 3

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

50 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA6813-8AB

Ref.Sonepar

79876

EAN

4011209725355

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

100 A

Número de polos:

3

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Alimentación a la izquierda Conexión del circuito principal: borne de tornillo 3 slots para derivaciones compactas Borne de conexión máximo 50mm 2 / 70mm 2.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS