SIEMENS - Módulo básico 2,5Kw CC 24V CC 24V/15A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24.7 V
Potencia efectiva de salida - 360 W
Potencia aparente de salida - 360 VA
SNMP - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP1933-2EC41
Ref.Sonepar
134835
EAN
4025515152392
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24.7 V
Potencia efectiva de salida:
360 W
Potencia aparente de salida:
360 VA
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
125 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
125 mm
Peso:
1 kg
Tiempo de transición para carga total:
0.05 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


