SIEMENS - Módulo básico 5Kw CC 24V CC 24V/15A IP20

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo básico 5Kw CC 24V CC 24V/15A IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 24...24 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24.7 V

  • Potencia efectiva de salida - 360 W

  • Potencia aparente de salida - 360 VA

  • SNMP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1933-2EC51

Ref.Sonepar

233155

EAN

4025515152491

Intervalo de tensión primaria:

24...24 V

Intervalo de tensión secundario:

24...24.7 V

Potencia efectiva de salida:

360 W

Potencia aparente de salida:

360 VA

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CC

Altura:

125 mm

Anchura:

120 mm

Profundidad:

125 mm

Peso:

1 kg

Tiempo de transición para carga total:

0.15 min

Control de red:

no

Tecnología ISV:

Fuera de línea

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

SITOP UPS500S sin mantenimiento, variante ininterrumpida de fuente de alimentación con interfaz USB aparato base 5 kWs entrada: 24 V DC salida: 24 V DC/15 A grado de protección IP20 *homologación Ex ya no disponibles* La SITOP UPS500S, con módulos de batería totalmente exentos de mantenimiento, es el complemento idóneo para todas las fuentes de alimentación de 24 V. Cubren cortes de alimentación breves con una duración de minutos. Normalmente, este tiempo basta para apagar de manera segura sistemas de automatización basados en PC o visualizar y archivar datos de operación en caso de un corte de alimentación prolongado. La interfaz USB y una herramienta de software gratuita facilitan la comunicación con el PC. Los condensadores tienen una vida útil muy larga incluso a altas temperaturas y pueden usarse a una temperatura ambiente de hasta 60 °C. Es innecesario el mantenimiento o la sustitución del acumulador de energía, de modo que la UPS DC se amortiza en un breve período de tiempo. Y, como los condensadores no emiten gas, no es necesario instalar un extractor en el armario eléctrico. Unos tiempos de carga breves permiten restablecer rápidamente la disponibilidad de respaldo tras un corte de red. La UPS500S para montaje enperfil DIN puede ampliarse con los módulos de ampliación SITOP PSU501S (como máximo 3) para alargar el tiempo de respaldo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS