SIEMENS - Módulo básico con display SIPLUS LOGO! TDE -25/+60°C start-up -20°C con conformal coating basado en 6ED1055-4MH08-0BA1 - 6AG1055-4MH08-2BA1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo básico con display SIPLUS LOGO! TDE -25/+60°C start-up -20°C con conformal coating basado en 6ED1055-4MH08-0BA1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1055-4MH08-2BA1

Ref.Sonepar

1211614

EAN

4047618119348

SIPLUS LOGO! TDE basado en 6ED1055-4MH08-0BA1 con revestimiento conformado, ?25?+60 °C, arranque a ?20 °C, de 6 líneas, 3 colores de fondo 2 puertos Ethernet, accesorios de montaje para LOGO! 8 El visualizador de textos LOGO! TDE dispone de dos interfaces Ethernet y ha sido concebido para la conexión al módulo lógico LOGO! Un gran display con seis líneas y 20 caracteres por línea permite presentar claros avisos en texto plano. La posibilidad de ajustar la retroiluminación a los colores blanco, naranja y rojo hace posible resaltar ópticamente determinados avisos. La conexión Ethernet permite salvar una distancia entre LOGO! TDE y LOGO! 8 de más de diez metros. Las variantes SIPLUS extreme están diseñadas especialmente para condiciones ambientales duras. Para que las sustancias biológica, química y mecánicamente activas no pongan en peligro su sistema de automatización. El LOGO! TDE puede conectarse a todas las variantes del módulo base LOGO! 8.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS