SIEMENS - Módulo bus BM-DP/PA para acoplador DP/PA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Accesorio del sistema - sí
Anchura - 275 mm
Altura - 635 mm
Profundidad - 204 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7195-7HF80-0XA0
Ref.Sonepar
49252
EAN
4025515060246
Con alimentación integrada:
no
Accesorio del sistema:
sí
Anchura:
275 mm
Altura:
635 mm
Profundidad:
204 mm
SIMATIC DP, ELEM. BUS BM DP/PA PARA MARGEN TEMPERATURA EXTEND. ELEM. BUS P. ACOPLAM. DP/PA P. FUNCIONES ENCHUFE Y DESENCH. EN SERVICIO CONSTANTE SIMATIC ET 200M es un sistema de periferia modular y de uso universal para el armario eléctrico con grado de protección IP20 que puede utilizarse como periferia centralizada en un S7-300 y también en configuración descentralizada en un módulo de interfaz ET 200M PROFINET o PROFIBUS. Pueden conectarse hasta 12 módulos de E/S por estación. Gracias al montaje estandarizado de todos los módulos se simplifican considerablemente las tareas de logística y gestión de repuestos. ET 200M puede utilizarse tanto para aplicaciones estándar como de seguridad. Como módulos de periferia (la interfaz con el proceso) pueden utilizarse hasta 12 módulos de alta densidad de señales (p. ej., 64 entradas digitales) y de función, así como procesadores de comunicación de la gama S7-300. De este modo, el ET 200M también es compatible con módulos que tienen los datos útiles ampliados, como, p. ej., los módulos HART con variables auxiliares HART. Para un cableado sencillo, además de los sistemas de conexión convencionales, el ET 200M también le ofrece el sistema de conexión rápida FastConnect sin pelado de cables.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


