SIEMENS - Módulo cliente SCALANCE W721-1 RJ45 - 6GK5721-1FC00-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Veloc. máx. de transmisión de datos - 150 Mbit/s
Banda de frecuencia - 2,4 GHz y 5 GHz
Controlado - sí
Protocolo de radio - IEEE 802.11 b
Ethernet - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5721-1FC00-0AA0
Ref.Sonepar
330592
EAN
4019169291088
Veloc. máx. de transmisión de datos:
150 Mbit/s
Banda de frecuencia:
2,4 GHz y 5 GHz
Controlado:
sí
Protocolo de radio:
IEEE 802.11 b
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps LAN:
1
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Cortafuegos:
no
Rendimiento cortafuegos:
0 Gbit/s
Seguridad de VPN:
no
Conexión para antena externa:
no
Función puente:
sí
Función de repetidor:
no
Potencia mediante Ethernet:
no
Anchura:
0.05 mm
Altura:
0.114 mm
Profundidad:
0.074 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Apto para montaje en techo:
no
Empotrado:
no
Sujeción del poste:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en pared:
no
Número de usuarios:
28
Adaptador de enchufe de salida:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


