SIEMENS - Módulo cliente Scalance W738-1 M12, sólo operación USA, incorpora una interfase de radio - 6GK5738-1GY00-0AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5738-1GY00-0AB0

Ref.Sonepar

803956

EAN

4047622420874

Módulo cliente SCALANCE W738-1 M12, sólo operación USA, incorpora una interface de radio (2x N-CONNECT), IEEE 802.11b/g/a/h/n, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), iFeatures(iPCF & iPCF-MC) solo con KEY-PLUG, 2,4/5 GHz, hasta 300 M bits/s, 2xM12 hasta 100M bits/s, Switch de 2 puertos integrado con PoE, 2x 24 V DC con M12 codificación A, IP65, rango de temperatura -30... 65°C, slot P. plug WPA2/802.11i/e, CERT ID: MSN-W1-M12-E2, alcance de suministro: manuales en CD-ROM alemán/inglés, bloque de bornes

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS