SIEMENS - Módulo cliente SCALANCE W748-1 M12 IP65 USA

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5748-1GD00-0AB0

Ref.Sonepar

803958

EAN

4019169239028

producto anunciado para descatalogación; cliente IWLAN, SCALANCE W748-1 M12, 1 radio, 3 conexiones N-CON para antena, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante,M12, código A IP65, -20 ... +60 °C, ranura Plug, WPA2/802.11i/e, contacto de señalización ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert.: RAPN-W1-M12-E3, incluye: MPCIE-R1-ABGN-U3, volumen de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés; tapones M12, para uso en EE. UU. SCALANCE W748-1 M12 (EE. UU.) 1 radio, 3 conexiones de antena N-CON, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante, IP65, –20 °C a +60 °C, slot para PLUG, WPA2/802.11i/e, para uso en EE. UU. Variante para EE. UU. para la administración de la conexión inalámbrica de hasta ocho equipos conectados con Industrial Ethernet. 1 unidad.Los dispositivos están concebidos para aplicaciones industriales e instalación sin necesidad de armario eléctrico en interiores y son adecuados tanto para aplicaciones que requieren un ancho de banda máximo (p. ej., videovigilancia) como para la comunicación en tiempo real en aplicaciones con vehículos en movimiento libre.Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, para requisitos mecánicos elevados. Alta protección contra el polvo y los chorros de agua gracias al grado de protección IP65 y utilizable en temperaturas ambiente de –20 °C a +60 °C. Tecnología MIMO 3×3 para conexiones inalámbricas estables, comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 450 Mbits/s. Habilitación opcional de funciones adicionales (iFeatures) a través de un soporte extraíble (PLUG).El sistema se complementa con una amplia gama de accesorios tales como una gran variedad de antenas, conectores, herramienta para pelar cables, accesorios de montaje y sistemas de cableado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS