SIEMENS - Módulo compacto AS-IK20 IP67 digital 4EDPNP hembra M8 - 3RK2200-0CT30-0AA3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo compacto AS-IK20 IP67 digital 4EDPNP hembra M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 16.5...30 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 4

  • Número de salidas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK2200-0CT30-0AA3

Ref.Sonepar

761038

EAN

4011209660335

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

16.5...30 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

4

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

no

Intensidad de entrada en la señal 1:

6 mA

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Ninguno

Tipo de tensión de salida:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

sí

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP67

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

20 mm

Altura:

108 mm

Profundidad:

45 mm

Módulo compacto AS-i K20 digital esclavo A/B, 4DI, IP 67 4 entradas, máximo 200 mA 4 x conector hembra M8

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS