SIEMENS - Módulo contacto 2S borne resorte para fijación placa frontal - 3SU1400-1AA10-3DA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1400-1AA10-3DA0
Ref.Sonepar
329719
EAN
4011209951006
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


