SIEMENS - Módulo contacto 2S borne tornillo para fijación placa frontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1400-1AA10-1DA0
Ref.Sonepar
160162
EAN
4011209950955
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


