SIEMENS - Módulo contactos 2 contactos 1NA avanzado+1NC borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo contactos 2 contactos 1NA avanzado+1NC borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1400-1AA10-1GA0

Ref.Sonepar

329718

EAN

4011209950986

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Fijación delantera

módulo de contactos con 2 contactos, 1NA anticipado+1NC retrasado, bornes de tornillo, para fijación en placa frontal Módulo de contactos SIRIUS ACT para la conmutación de circuitos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: Distintas funciones de maniobra, distintos sistemas de conexión y tipos de montaje, 1 o 2 polos.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS