SIEMENS - Módulo DC-SAI 24V/15A sin interfaz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Intervalo de tensión secundario - 19...28.5 V
Potencia efectiva de salida - 360 W
Potencia aparente de salida - 360 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
64 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP1931-2EC21
Ref.Sonepar
40597
EAN
4025515151043
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Intervalo de tensión secundario:
19...28.5 V
Potencia efectiva de salida:
360 W
Potencia aparente de salida:
360 VA
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
125 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
125 mm
Peso:
0.4 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


