SIEMENS - Módulo DC-SAI 24V/15A Sitop 24VDC/16A/15A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo DC-SAI 24V/15A Sitop 24VDC/16A/15A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intervalo de tensión primaria - 24...24 V

  • Frecuencia primaria - 50...50 Hz

  • Intervalo de tensión secundario - 19...28.5 V

  • Potencia efectiva de salida - 360 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6EP1931-2EC42

Ref.Sonepar

134932

EAN

4025515151418

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intervalo de tensión primaria:

24...24 V

Frecuencia primaria:

50...50 Hz

Intervalo de tensión secundario:

19...28.5 V

Potencia efectiva de salida:

360 W

Potencia aparente de salida:

360 VA

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CC

Altura:

125 mm

Anchura:

50 mm

Profundidad:

125 mm

Peso:

0.45 kg

Tiempo de transición para carga total:

0 min

Control de red:

no

Tecnología ISV:

Fuera de línea

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

Conexión de entrada:

Otros

módulo SITOP UPS DC 24 V/15 A variante ininterrumpida de fuente de alimentación con interfaz USB entrada: 24 V DC/16 A salida: 24 V DC/15 A *homologación Ex ya no disponibles* La fuente de alimentación ininterrumpida con módulos de batería constituye el complemento idóneo a todas las fuentes de alimentación de 24 V. Esta fuente es capaz de salvar cortes de red prolongados de varias horas de duración y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de la instalación. Aunque se requiera una elevada corriente de respaldo, la fuente SAI con baterías de plomo sin mantenimiento ofrece máxima seguridad,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS