SIEMENS - Módulo de comunicación enchufable SWITCHED ETHERNET PROFINET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Medidor de amperios - no
Medidor potencia ciega - no
Medidor de velocidad rotacional - no
Medidor de frecuencia - no
Contador de pulso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KM9300-0AE02-0AA0
Ref.Sonepar
328596
EAN
4001869565873
Medidor de amperios:
no
Medidor potencia ciega:
no
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
no
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
no
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
no
Anchura:
43 mm
Altura:
63 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


