SIEMENS - Módulo de comunicación Switched Ethernet PROFINET - 7KM9300-0AE01-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Medidor de amperios - no
Medidor potencia ciega - no
Medidor de velocidad rotacional - no
Medidor de frecuencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
129 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7KM9300-0AE01-0AA0
Ref.Sonepar
203248
EAN
4011209934023
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Medidor de amperios:
no
Medidor potencia ciega:
no
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
no
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
no
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Anchura:
43 mm
Altura:
63 mm
Profundidad:
22 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


