SIEMENS - Módulo de conexión ET200PRO P/4/8 F-DI/4 F-DO 24V 2A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de conexión ET200PRO P/4/8 F-DI/4 F-DO 24V 2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alimentación integrada - no

  • Tensión de entrada a CC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intensidad máx. de entrada CC - 8 A

  • Tensión de salida a CC - 20.4...28.8 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-4DC00-0AA0

Ref.Sonepar

225297

EAN

4025515073048

Con alimentación integrada:

no

Tensión de entrada a CC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máx. de entrada CC:

8 A

Tensión de salida a CC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad máx. de salida CC:

8 A

Accesorio del sistema:

sí

Número de ranuras:

1

Con módulos conectables, E/S digital:

sí

Con módulos conectables, E/S analógica:

no

Con módulos conectables, módulos de comunicación:

no

Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:

no

Con módulos conectables, módulos centrales:

no

Con módulos conectables, otros:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

90 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

39 mm

SIMATIC DP, ET 200 PRO Módulo de conexión para el módulo electrónico de seguridad 4/8 F-DI/4 F-DO DC 24V/2 A SIMATIC ET 200pro es un sistema de periferia modular, robusto y versátil con grado de protección IP65/67, que destaca por su extensa gama de módulos. De este modo Siemens ofrece una posibilidad de aplicación compacta y multifunción, que, gracias a su diseño modular, puede instalarse directamente en la máquina y no necesita armario eléctrico.​​ El sistema de periferia es capaz de reaccionar de manera flexible y rápida a diferentes requisitos de automatización con su abanico de módulos amplio e innovador. Además de la versatilidad de la gama de módulos, el diseño del sistema hace que ocupe poco espacio y sea fácil de montar. Asimismo, es posible minimizar los tiempos de parada de la instalación, puesto que los módulos High Feature de SIMATIC ET 200pro incorporan posibilidades de diagnóstico amplias y precisas. ​​El hot swapping permite sustituir los módulos electrónicos en caso de fallo sin tener que desconectar la instalación. Durante la sustitución de los módulos, el cableado se mantiene y las demás partes de la instalación permanecen en funcionamiento. Siemens ofrece una solución completa de alta calidad y uso flexible que soporta altas solicitaciones mecánicas gracias a su ejecución robusta. Una gestión de calidad continua contribuye a que los productos ET 200 establezcan nuevos estándares en el mercado y hagan de Siemens un socio fiable a largo plazo. El sistema ofrece un amplísimo catálogo de módulos. Además de varios módulos de entradas y salidas digitales y analógicas en las más distintas variantes, se ofrecen también una serie de módulos de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Específicamente para el control de motores, el sistema ET 200pro ofrece soluciones integradas en forma de arrancadores de motor y convertidores de frecuencia, disponibles asimismo en variantes de seguridad. Un IO-Link-Master y un módulo para la conexión de componentes RFID a través de la interfaz RS 232/422 completan el catálogo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS