SIEMENS - Módulo de conexión frontal S7-1500 1x50P elemento de alimentación

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de conexión frontal S7-1500 1x50P elemento de alimentación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión enchufable

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión enchufable

  • Número de polos - 40

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7921-5CK20-0AA0

Ref.Sonepar

743643

EAN

4047623602507

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Tasa de voltaje:

24 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión enchufable

Número de polos:

40

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

0...60 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Transparente:

no

Módulo de conexión frontal con conexión IDC de 1x50 pol. para módulos E/S analógicos de 40 pol. de la serie S7-1500 Alimentación de potencial mediante elemento de alimentación El módulo de conexión frontal para SIMATIC S7-1500 para conectar cables de conexión de 50 polos es un conector frontal modificado para la conexión a un módulo de E/S analógicas. Este se enchufa en el módulo que se va a cablear en lugar del conector frontal. Aquí se conecta el elemento de alimentación y el cable de conexión, y se unen al módulo de conexión. Este módulo de conexión frontal modificado forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido yseguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Las señales analógicas de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-1500 a través del cable de conexión y del módulo de conexión frontal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS