SIEMENS - Módulo de conexión frontal S7-1500 1x50P terminal PUSH-IN

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de conexión frontal S7-1500 1x50P terminal PUSH-IN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...1.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7921-5CH20-0AA0

Ref.Sonepar

443689

EAN

4047623602484

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...1.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

24 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de polos:

40

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

0...60 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Transparente:

no

Módulo de conexión frontal con conexión IDC de 1x50 pol. para 32 módulos E/S digitales de la serie S7-1500 Alimentación de potencial mediante borne de inserción directa El módulo de conexión frontal para SIMATIC S7-1500 con bornes de inserción directa para la alimentación de potencial, para conectar cables de conexión de 50 polos, es un conector frontal modificado para la conexión a un módulo de E/S digitales. Este se enchufa en el módulo que se va a cablear en lugar del conector frontal. Aquí se enchufa el cable de conexión y se conecta con el módulo de conexión. Este módulo de conexión frontal modificado forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Los sensores y actuadores de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-1500 a través del cable de conexión y del módulo de conexión frontal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS