SIEMENS - Módulo de conexión para ET200PRO digital 8xM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Tensión de salida a CC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7194-4CB00-0AA0
Ref.Sonepar
155562
EAN
4025515072225
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de salida a CC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
8 A
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
8
Con módulos conectables, E/S digital:
sí
Con módulos conectables, E/S analógica:
no
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
no
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
no
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
45 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
39 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


