SIEMENS - Módulo de contactos con 1 contacto, 1NA, contactos dorados, bornes de tornillo, para fijación en placa frontal - 3SU1400-1AA10-1LA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1400-1AA10-1LA0
Ref.Sonepar
572620
EAN
4011209965003
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


