SIEMENS - Módulo de contactos con 1 contacto, 1NC conexión soldada para aplicación en circuitos impresos - 3SU1400-3AA10-5CA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1400-3AA10-5CA0
Ref.Sonepar
545803
EAN
4011209965126
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión con marca de soldadura
Método de montaje:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


