SIEMENS - Módulo de corte selectivo SITOP SEL1400 10A 4 canales limitadora entrada 24V DC/40A salida 24V DC/4x10A umbral 2-10A interfaz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 20.4...30 V
Contiene función tensión CC, subtensión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4437-7EB00-3CX0
Ref.Sonepar
329791
EAN
4025515155287
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
20.4...30 V
Contiene función tensión CC, subtensión:
no
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
sí
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
5 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
45 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


