SIEMENS - Módulo de defecto a tierra 1 entrada conexión transformador diferencial

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de defecto a tierra 1 entrada conexión transformador diferencial

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Módulo de fuga a masa

  • Número de entradas analógicas - 1

  • Número de salidas analógicas - 0

  • Número de salidas con contacto - 0

  • Número de salidas electrónicas - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7510-1AA00-0

Ref.Sonepar

545942

EAN

4011209912496

Modelo:

Módulo de fuga a masa

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

0

Número de salidas electrónicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Entradas para conexión de termistor:

no

Entrada para la detección de fugas a tierra:

sí

Entrada para sensor analógico de temperatura:

no

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

módulo de defecto a tierra con detección analógica de corrientes de defecto para la conexión de un transformador de corriente diferencial 3UL23, máximo 1 módulo de defecto a tierra por unidad, para unidad base SIMOCODE pro V, módulo de defectos a tierra para la detección precisa de defecto a tierra, p. ej., para redes con puesta a tierra de alta impedancia.Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS