SIEMENS - Módulo de desacoplamiento datos AS-I 2x4A SCHR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CC - 21...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máx. de entrada CC - 8.2 A
Tensión de salida a CC - 24...30 V
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1901-1DE22-1AA0
Ref.Sonepar
792081
EAN
4011209881174
Tensión de entrada a CC:
21...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máx. de entrada CC:
8.2 A
Tensión de salida a CC:
24...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
4 A
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
101.3 mm
Profundidad:
121.2 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


