SIEMENS - Módulo de desacoplamiento datos para ASI CM1243-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 24...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK7271-1AA30-0AA0
Ref.Sonepar
770703
EAN
4011209894365
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
24...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de entrada CC:
4.1 A
Tensión de salida a CC:
24...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
4 A
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


