SIEMENS - Módulo de diagnóstico de 4 canales 24V DC/10A SITOP select

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de diagnóstico de 4 canales 24V DC/10A SITOP select

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1961-2BA00

Ref.Sonepar

42475

EAN

4025515150640

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

22...30 V

Intervalo de medición de corriente:

2...10 A

Subintensidad monofásica posible:

no

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

no

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

no

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

no

Contiene función tensión CC, sobretensión:

Función intensidad CC, histéresis:

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.025 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

5 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Anchura:

72 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

90 mm

SITOP select módulo de diagnóstico de 4 canales entrada: 24 V DC/40 A salida: 24 V DC/4x 10 A umbral ajustable 2-10 A *homologación Ex ya no disponibles* El módulo de diagnóstico SITOP select es el complemento idóneo para todas las fuentes de alimentación de 24 V, que permite dividir la corriente de carga entre varios circuitos o derivaciones y monitorizarla. También detecta de manera fiable la sobrecarga y el cortocircuito en una o varias derivaciones. La electrónica permite picos de intensidad de corta duración, debidos, p. ej., a una elevada extracorriente de conexión, y desconecta las derivaciones con sobrecarga prolongada. Esto queda asegurado incluso con cables de alta impedancia y en presencia de cortocircuitos progresivos. Las derivaciones intactas siguen recibiendo alimentación de 24 V sin la menor interrupción ni perturbación, lo que reduce al mínimo los tiempos de parada de la planta. El canal defectuoso se señaliza mediante LED y un contacto de señalización común. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS