SIEMENS - Módulo de distribución de potencial POTDIS SIMATIC ET 200SP bloque de bornes, POTDIS-TB-BR-W

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de distribución de potencial POTDIS SIMATIC ET 200SP bloque de bornes, POTDIS-TB-BR-W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alimentación integrada - no

  • Accesorio del sistema - sí

  • Montaje en carriles posible - no

  • Montaje en pared/montaje directo - no

  • Acoplamiento frontal posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7193-6TP00-0TP0

Ref.Sonepar

445365

EAN

4047623409601

Con alimentación integrada:

no

Accesorio del sistema:

sí

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

15 mm

Altura:

74 mm

Profundidad:

34 mm

SIMATIC ET 200SP, mód. de distrib. de potencial POTDIS bloque de bornes, POTDIS-TB-BR-W, 18 x bornes inserción directa puenteados internamente sin conexión a P1,P2,AUX, 1 unid. por paquete, SIMATIC ET 200SP es un sistema de periferia descentralizada escalable y muy flexible, de estructura modular. Gracias a sus reducidas dimensiones, resulta perfecto para el montaje en pequeñas cajas de distribución a pie de máquina. Los módulos pueden enchufarse directamente en una CPU ET 200SP o conectarse a un controlador central vía PROFINET o PROFIBUS. SIMATIC ET 200SP puede ampliarse con hasta 64 módulos de periferia, enchufables en cualquier combinación. El sistema ofrece una amplísima gama de módulos.Además, muchos módulos están disponibles en diferentes variantes, lo que mejora notablemente la escalabilidad en cuanto a funcionalidad y precio. Por ejemplo, además de módulos con funcionalidad estándar (ST), se ofrecen también otros con ampliación de funcionalidad y diagnóstico (HF High Feature/HS High Speed). Para las aplicaciones con presupuesto ajustado se ofrecen módulos con funcionalidad básica (BA). La ventaja del sistema ET 200SP radica en su facilidad de aplicación, p. ej., gracias a la libre elección del sistema de conexión a PROFINET por medio del BusAdapter, el cableado sin herramientas por medio de la tecnología push-in y un mejor acceso al cableado gracias a la nueva disposición de los orificios de apertura de resorte con la correspondiente entrada de conductor, así como las funciones de diagnóstico por canal. Gracias a la posibilidad de cambiar módulos y cajas de bornes durante el funcionamiento ("hot swapping"), la máquina mantiene siempre un alto nivel de disponibilidad y productividad. La escalabilidad y optimización de costes de la configuración de un equipo ET 200SP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se ofrecen módulos de entradas y salidas digitales y analógicas con sus respectivas variantes de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Esto se aplica también a los arrancadores de motor integrados, aptos para motores de hasta 5,5 kW. Tanto Energy Meter, para la medición y análisis del consumo de energía, como IO-Link-Master (V1.1.) y otros muchos módulos tecnológicos y de comunicación hacen posible la adaptación del sistema a cualquier tarea de automatización. Los módulos distribuidores de potencial, que pueden combinarse a voluntad con las BaseUnits correspondientes, permiten ahorrar espacio (puede prescindirse de los bornes de carril) y aumentar la claridad en el armario eléctrico.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS