SIEMENS - Módulo de distribución de potencial POTDIS SIMATIC ET 200SP, módulo de distribución de potencial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CC - 0...48 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Tensión de salida a CC - 0...48 V
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7193-6UP00-0DP2
Ref.Sonepar
589229
EAN
4047623409533
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CC:
0...48 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de salida a CC:
0...48 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
1
Con módulos conectables, E/S digital:
no
Con módulos conectables, E/S analógica:
no
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
no
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
no
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
15 mm
Altura:
117 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


