SIEMENS - Módulo de EA SIMATIC S7-1500 16xI BA 16bits resolución 0,5%, 16 canales 4V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 16
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - sí
Entrada, intensidad - sí
Entrada, tensión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7531-7MH00-0AB0
Ref.Sonepar
589665
EAN
4047623411055
Número de entradas analógicas:
16
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
16 Bit
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


