SIEMENS - Módulo de entrada/salida SIMATIC IOT2000 Input/Output Module 5 ED 2 EA, 2 SD, para SIMATIC IOT2020 y IOT2040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 9...36 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW en serie TTY - 0
Número de interfaces HW sin cables - 0
Protocolo de soporte para CAN - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7647-0KA01-0AA2
Ref.Sonepar
546370
EAN
4034106030773
Tensión de alimentación DC:
9...36 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Temperatura de operación:
0...50 °C
Con unidad de disquettes:
no
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Acoplamiento frontal posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
75 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


