SIEMENS - Módulo de entradas analógicas SIMATIC S7-1200 SB1231 1AI 10V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 1
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - sí
Entrada, intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
47 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ES7231-4HA30-0XB0
Ref.Sonepar
96223
EAN
6940408100909
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
11 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
0 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
38 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


