SIEMENS - Módulo de expansión AM2 AQ 24V 0/4-20mA 2AQ 0-10V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de expansión AM2 AQ 24V 0/4-20mA 2AQ 0-10V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas analógicas - 0

  • Número de salidas analógicas - 2

  • Entrada analógica configurable - no

  • Salida analógica configurable - sí

  • Entrada, intensidad - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ED1055-1MM00-0BA2

Ref.Sonepar

162188

EAN

4034106029531

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

2

Entrada analógica configurable:

no

Salida analógica configurable:

sí

Entrada, intensidad:

sí

Entrada, tensión:

no

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

sí

Resolución de las entradas analógicas:

10 Bit

Salida, intensidad:

sí

Salida, tensión:

sí

Salida, señal configurable:

sí

Resolución de las salidas analógicas:

10 Bit

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

35.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

58 mm

Módulo de ampliación LOGO! AM2 AQ, alimentación: DC 24V, 2 AO, 0-10V, 0/4-20 mA para LOGO! 8 Los módulos de ampliación LOGO! permiten expandir a voluntad una configuración LOGO!. Un módulo base LOGO! 8 puede ampliarse hasta alcanzar 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Para ello se dispones de diversos módulos de ampliación que permite aumentar el número de entradas y salidas digitales y analógicas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS