SIEMENS - Módulo de expansión DM16 230R PU/I/O 230V/230V/relé

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de expansión DM16 230R PU/I/O 230V/230V/relé

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 85...265 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 85...265 V

  • Tensión de alimentación DC - 100...253 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de entradas digitales - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ED1055-1FB10-0BA2

Ref.Sonepar

150655

EAN

4034106029463

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

85...265 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

85...265 V

Tensión de alimentación DC:

100...253 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

8

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

0.13 mA

Tensión de entrada permitida:

0...265 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Tipo de salida digital:

Relé

Intensidad de salida:

5 A

Tensión de salida permitida:

0...265 V

Tipo de tensión de salida:

CA/CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

15...0 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

71.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

58 mm

Módulo ampl. LOGO! DM16 230R, FA/E/S: 230V/230V/relé, 4 TE, 8 DI/8 DO para LOGO! 8 Los módulos de ampliación LOGO! permiten expandir a voluntad una configuración LOGO!. Un módulo base LOGO! 8 puede ampliarse hasta alcanzar 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Para ello se dispones de diversos módulos de ampliación que permite aumentar el número de entradas y salidas digitales y analógicas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS