SIEMENS - Módulo de expansión SIPLUS LOGO AM2 RTD -40 ... 70°C arranque -25°C con revestimiento 6ED1055-1MD00-0BA2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de expansión SIPLUS LOGO AM2 RTD -40 ... 70°C arranque -25°C con revestimiento 6ED1055-1MD00-0BA2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1055-1MD00-7BA2

Ref.Sonepar

1312440

EAN

4047618075514

SIPLUS LOGO! AM2 RTD basado en 6ED1055-1MD00-0BA2 con revestimiento conformado, ?40?+70 °C, arranque a ?25 °C, módulo ampliado, alimentación: 12/24 V DC, 2 AI ?50...+200 °C Pt100/1000 para LOGO! 8 Los módulos de ampliación LOGO! permiten expandir a voluntad una configuración LOGO!. Un módulo base LOGO! 8 puede ampliarse hasta alcanzar 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Para ello se dispones de diversos módulos de ampliación que permite aumentar el número de entradas y salidas digitales y analógicas. Al igual que la CPU, los módulos de entradas analógicas también están protegidos contra condiciones ambientales extremas. Gracias al revestimiento conformado al 100 %, resisten los ataques de las sustancias biológica, química y mecánicamente activas, así como la condensación, la congelación y los gases agresivos. Puede tener por seguro que sus señales analógicas se leerán siempre, sean cuales sean las condiciones externas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS