Fin de vida

SIEMENS - Módulo de interfaz estándar, 24V DC, bornes de resorte, conexión de 1 a 20 módulos

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de interfaz estándar, 24V DC, bornes de resorte, conexión de 1 a 20 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1400-1LK10-3AA1

Ref.Sonepar

419043

EAN

4047621016931

SIRIUS ACT con PROFINET: módulo de interfaz estándar 24 V DC, conexión por resorte, fijación en placa frontal de 1 a 20 módulos de terminales conectables Módulo de interfaz para PROFINET SIRIUS ACT para la conexión de los elementos de mando y señalización vía PROFINET.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: como módulo de interfaz de seguridad o estándar, con bornes de tornillo o de resorte.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS