SIEMENS - Módulo de interfaz SIMATIC S7-1500, TM PTO 4 para accionamientos paso a paso 4 canales Pulse Train Output
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Redundancia - no
Apto para control de soldadura - no
Apto para medición de flujo - no
Apto para control multieje - no
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7553-1AA00-0AB0
Ref.Sonepar
251271
EAN
4047623406938
Redundancia:
no
Apto para control de soldadura:
no
Apto para medición de flujo:
no
Apto para control multieje:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


