SIEMENS - Módulo de interfaz SIRIUS PROFINET para relés de seguridad 3SK2 22,5mm borne resorte - 3SK2511-2FA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Montaje en carriles posible - no
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
87 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SK2511-2FA10
Ref.Sonepar
798305
EAN
4047621057422
Modelo:
Otros
Montaje en carriles posible:
no
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
124.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


