SIEMENS - Módulo de led con led integrada 24V AC/DC, verde, bornes de tornillo para fijación en panel frontal, ATEX Zona 1-2: seguridad intrínseca - 3SU1401-1BB40-1AA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1401-1BB40-1AA2
Ref.Sonepar
577594
EAN
4047621057576
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión nominal Ue a CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Verde
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


