SIEMENS - Módulo de mando con display para Simocode PRO V, gris titanio, montaje en puerta de armario o placa frontal

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de mando con display para Simocode PRO V, gris titanio, montaje en puerta de armario o placa frontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de indicaciones de estado - 7

  • Número de botones - 4

  • Montaje frontal - sí

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7210-1AA01-0

Ref.Sonepar

544513

EAN

4047621043210

Número de indicaciones de estado:

7

Número de botones:

4

Montaje frontal:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Módulo de mando con display para SIMOCODE pro V, montaje en puertas de armarios eléctricos o panel frontal, enchufable a unidad base o módulos de ampliación, 7 LED para la indicación de estado y 4 teclas libremente asignables para control manual, color: gris titanio La visualización en pantalla está disponible en 8 idiomas.Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS