SIEMENS - Módulo de medida intensidad regulable 10-100A 55mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de medida intensidad regulable 10-100A 55mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Técnica de alimentación directa

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación DC - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7102-1AA00-0

Ref.Sonepar

331554

EAN

4011209607941

Tipo de sistema de conexión:

Técnica de alimentación directa

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación DC:

-99999...-99999 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...690 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

110...690 V

Tensión nominal Ue a CC:

-99999...-99999 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

-99999...-99999 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

0

Número de salidas electrónicas:

-99999

Entradas para conexión de termistor:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo de medida de intensidad, intensidad de ajuste 10...100 A, 55 mm de ancho, transformador con primario pasante Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS