SIEMENS - Módulo de medida intensidad regulable 20-200A 120mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de medida intensidad regulable 20-200A 120mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Técnica de alimentación directa

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación DC - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7103-1AA00-0

Ref.Sonepar

442311

EAN

4011209624603

Tipo de sistema de conexión:

Técnica de alimentación directa

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación DC:

-99999...-99999 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...690 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

110...690 V

Tensión nominal Ue a CC:

-99999...-99999 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

-99999...-99999 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

0

Número de salidas electrónicas:

-99999

Entradas para conexión de termistor:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo de medida de intensidad, intensidad de ajuste 20...200 A, 120 mm de ancho, transformador con primario pasante Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS