SIEMENS - Módulo de medida intensidad regulable 63-630A 145mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de medida intensidad regulable 63-630A 145mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Conexión por carriles

  • Tensión de alimentación DC - -99999...-99999 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 110...690 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 110...690 V

  • Tensión nominal Ue a CC - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7104-1BA00-0

Ref.Sonepar

799062

EAN

4011209632462

Tipo de sistema de conexión:

Conexión por carriles

Tensión de alimentación DC:

-99999...-99999 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...690 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

110...690 V

Tensión nominal Ue a CC:

-99999...-99999 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Módulo de detección de tensión:

no

Número de salidas con contacto:

0

Número de salidas electrónicas:

-99999

Entradas para conexión de termistor:

no

Grado de protección (IP):

IP00

Módulo de medida de intensidad, intensidad de ajuste 63...630 A, 145 mm de ancho, conexión de barra Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS